VWR®, Gewindefläschchen ND18
Vials for storage purposes, 20,00 ml, Flat bottom, 22,7×86 mm, Borosilicate glass 5.1, Klar, Nein, Screw, ND20
Katalognr. 548-2484A
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
ND18-Gewindefläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Polypropylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
- Hochleistungskappen/-septen
- Gut mit Handschuhen greifbar
- Schneller Zusammenbau
ND18-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Klare Fläschchen mit flachem Boden. Zugehörige, meistens mit montierten Septen erhältliche, Schraubkappen, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig eine konsistente, sichere Abdichtung zu gewährleisten. Die Verwendung verschlossener Kappen ermöglicht die langzeitige Lagerung der Proben (Anwendungen mit Langzeitlagerung).
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Verschlussgröße:ND20
- Ø×H:22,7×86 mm
- Kapazität:20,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Vials for storage purposes
- Material:Borosilicate glass 5.1
- Seq:02
- Verschlusstyp:Screw
- Boden:Flat bottom



