Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Sanitary Clamp to Hose Barb Adapter, 1 1/2" Tri-Clamp® x 1/2" ID; 6/PK
Katalognr. MFLX40618-37
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Zum Einhalten von Hygienebedingungen.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Erfüllen Sie die Anforderungen für USP Klasse VI, FDA, REACH und California Proposition 65
- Oberflächenveredelungen bis 15 Mikron minimieren Anhaften oder Einschluss
- Unter Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 7 mit engen Toleranzen verpackt
- Kompatibel mit anderen Tri-Clamp®-Verbindungen
Die hygienischen Schlauchnippeladapter mit Dreifachklemme sind ideal zur Verwendung in der Biopharmazie-, Lebensmittel- und Getränke- sowie der Einweg-Industrie geeignet. Die Werkstücke werden aus wirkstoff- und phthalatfreiem Polypropylen und PVDF tierischen Ursprungs gefertigt. Sie besitzen über ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und können mittels Gamma-Bestrahlung, EtO, ESL oder Autoklav sterilisiert werden. Die PVDF-Stücke widerstehen höheren Temperaturen als die PP-Stücke und bieten eine extrem niedrige Oberflächenspannung für eine geringere Protein- und Lipidbindung.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):½"
- Verbindungstyp:Sanitary to Barb
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):1½"
- Bezeichnung:Fitting, Polypropylen, Gerade, Adapter Klemme für den Hygienebereich auf Schlauchnippel, 1 1/2“ Tri-Clamp® x 1/2" ID; 6/PK
- Seq:41
- Environmentally Preferable:
- VE:6
- Fitting material:Polypropylene
- Sanitary gasket size:1½"
Frequently Bought Together