Masterflex® Console Gear Pump Drive for Micropump A-Mount Pump Head, 5,850 ml/min; 230 VAC
Katalognr. MFLX75211-17-CH
Anbieter: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Über diesen Artikel
Eine einfache variable Geschwindigkeitsregelung ist für viele Anwendungen im Fluid Handling geeignet.
- Der Drehzahlregelbereich von 100:1 regelt den Durchfluss über einen großen Bereich
- Mit Micropump® A-Mount-Pumpenköpfen sind maximale Durchflussraten im Dauerbetrieb möglich
- Einfache Bedienung mit Single-Turn-Geschwindigkeitsregelung
- Mit dem separaten Netzschalter können Sie die Geschwindigkeitseinstellung beibehalten, wenn Sie den Antrieb ein-/ausschalten. Die LED auf der Vorderseite zeigt das Einschalten an
- Fernsteuerung von Start/Stopp über DB9-Stecker auf der Rückseite des Laufwerks
- Maximale Flussrate 5,850 mL/min abhängig vom ausgewählten Pumpenkopf
- Leistung bei 230 VAC
Der kompakte, kostengünstige Antrieb bietet eine einfache und variable Geschwindigkeitssteuerung für viele Anwendungen im Fluid Handling, vom allgemeinen Transfer über die Filtration bis hin zur Chemikalieninjektion. Koppelbar mit einem A-Mount-Zahnradpumpenkopf für einen pulsfreien Flüssigkeitsfluss.
Ordering information: Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Maximale Durchflussrate:5850 ml/min
- Leistung:230 VAC; 50/60 Hz
- Min. flow rate:0,85 ml/min
- Bezeichnung:Masterflex® Zahnradpumpen-Antriebsteuerung für Micropump A-Mount-Pumpenkopf 5,850 mL/min; 230VAC
- Höhe:13,4 cm
- Länge:23 cm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle continuous:Yes
- Enclosure IP rating:IP 22
- Min. motor RPM:50 rpm
- Motor enclosure type:Painted steel and ABS plastic
- Motor hp:1/20
- Remote control input:Start/stop
- Garantie:2 years
- VE:1
- Breite:18,3 cm
- Electrical plug type:CH
- Max. motor RPM:5000 rpm
Frequently Bought Together