Masterflex® L/S® Fixed-Speed Drive, 5 rpm; 230 VAC 50 Hz
Catalog # MFLX07542-06-CH
Supplier: Avantor Fluid Handling
cUL Listed
CE Compliant
UL Listed
2 year warranty
ISO9001
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX07542-06-CH
- MFLX07542-12-CH
- MFLX07540-02
- MFLX07540-01
- MFLX07542-60-CH
- MFLX07542-30-CH
- MFLX07542-20-CH
- MFLX07540-60
- MFLX07540-12
- MFLX07540-06
- MFLX07540-30
- MFLX07540-20
- MFLX07542-01-CH
- MFLX07542-02-CH
- Steuertyp:
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Drive height:
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- Drive IP rating:
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- Drive length:
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- Drive width:
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Drehzahl:
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Type of pump heads accepted:
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Wirtschaftliche Antriebe für zuverlässige allgemeine Transfer- und Zuführanwendungen.
- Die preisgünstigen Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal für Labor, Feldeinsatz oder Prozesszufuhranwendungen geeignet.
- Sie können je nach Flussrate oder Zahl der erforderlichen Köpfe zwischen sieben Geschwindigkeiten wählen.
- Das lackierte Stahlgehäuse hat die Schutzklasse IP22 und der Antrieb ist vor senkrecht herabfallendem Wasser geschützt.
Die Masterflex® L/S® Antriebe mit fester Drehzahl sind kompakt und ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Diese Laufwerke verfügen über einen beleuchteten Netzschalter an der Vorderseite des Antriebs, der Sie darüber informiert, wenn die Pumpe läuft. Sie akzeptieren fünf verschiedene Pumpenkopftypen: Standard-, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3 und Kartuschen-Pumpenköpfe.
- Maximale Durchflussrate:24,17 ml/min
- Leistung:230 VAC; 50 Hz; 0,5 A
- Steuertyp:Feste Drehzahl
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Antrieb mit fester Drehzahl, 5 U/min; 230 VAC
- Seq:27
- Environmentally Preferable:
- Drive height:118 mm (4,625")
- Drive IP rating:IP 22
- Drive length:152 mm (6")
- Drive width:134 mm (5,25")
- Open-head sensor:No
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Drehzahl:Fixed
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted steel
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:5 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together