Becherglas, niedrige oder hohe Form
2000 ml, 240 mm, 120 mm
Katalognr. KAVA632417012950
Anbieter: Kavalier
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.
Certifications: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.
Technische Daten
- Ext.Ø:120 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:240 mm
- Seq:41
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



