PERFECT LOOP FOR ULTRA THIN SECTIONS LM LOOP ONLY 1 * 1 ST
ELMI70941
Frequently Bought Together
Stativstangen
: USBECK Laborgeräte
Powder Spatulas
: USBECK Laborgeräte
Push Safety Litter Box
: BOCHEM
VWR®, Einweg-Wägeschalen mit Griff
: VWR Collection
Bürettenhalter
: USBECK Laborgeräte
Instrumentenschalen mit Deckel
: BOCHEM
Mikroskopierscheren
: BOCHEM
Pincettes
: USBECK Laborgeräte
VWR®, Magnetrührstäbchen, gerade
: VWR Collection
Klemmen für Normkegelschliffe, KECK™, DURAN®
: DWK Life Sciences
Analysensiebe, 200×25 mm
: Retsch GmbH
HSG-5CD Harp slice hold down grids (5pc.) (ALA) 6.4mm ID x 8mm OD x 1mm thick 0.1g 1 * 1 ST
: MARKET SOURCE PART PROCESS
Bowls
: BOCHEM
Vannas spring scissors, 2 mm cutting edge
: FINE SCIENCE TOOLS
VWR®, Analysensiebe, 200×50 mm, mit quadratischen Löchern
: VWR Collection