Abfallbeutel
Blau, LDPE, 240 l, 650/550×1350 mm, 0,10 mm
Katalognr. SCAC2507
Anbieter: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Direkt zu
Product Details & Documents
Ökologische Beutel aus HDPE oder LDPE.
- Reißfest und recyclingfähig
- Nicht autoklavierbar
Dokumente
SCAC2501_TDS_EN SCAC2502_TDS_EN SCAC2510_TDS_DE
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:240 l
- Farbe:Blau
- L×B:650/550×1350 mm
- Material:LDPE
- Seq:03
- Stärke:0,10 mm



