Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Waschrinnen | Avantor

Waschrinnen

Netzbetriebene Waschrinne mit Infrarotsensor und drei Stationen, Standfuß, komplett geschweißter Edelstahl 304, 1500W×380D×1250H mm, 1500×123×283 mm
Katalognr. TEKMWTN030EXSENPED
Anbieter:   TEKNOMEK
Waschrinnen
Katalognr. TEKMWTN030EXSENPED
Anbieter:  TEKNOMEK
Waschrinnen
Waschrinnen

Netzbetriebene Waschrinne mit Infrarotsensor und drei Stationen, Standfuß, komplett geschweißter Edelstahl 304, 1500W×380D×1250H mm, 1500×123×283 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Unsere sensorgesteuerten Waschrinnen werden aus Edelstahl 304 hergestellt und sind vollständig verschweißt, um maximale Hygiene zu erzielen. Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen zwischen Knie-, Batterie- oder Netzbetrieb.

  • Versteckte Wandbefestigung um die Waschrinne an die Wand zu hängen
  • Einbaufertige Lieferung, muss nur noch angeschlossen werden
  • Betrieb mit Infrarotsensor
  • Abgeschrägte Rinne für schnellen Abfluss

Unsere Waschrinnen werden aus komplett geschweißtem Edelstahl 304 hergestellt und können entweder an der Wand montiert oder mit einem Standfuß ausgestattet werden.

Da sie berührungsfrei sind, unterstützt ihr Design rigorose Hygienestandards.

Bestellinformationen: Optionale Randleiste (muss mit der Waschrinne bestellt werden, da sie nicht nachträglich angebracht werden kann).

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Netzbetriebene Waschrinne mit Infrarotsensor und drei Stationen, Standfuß, komplett geschweißter Edelstahl 304, 1500W×380D×1250H mm
  • Seq:
    17
  • Innen B×T×H:
    1500×123×283 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..