VWR®, Gewindefläschchen ND18
ND18-Gewindefläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Polypropylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
- Hochleistungskappen/-septen
- Gut mit Handschuhen greifbar
- Schneller Zusammenbau
ND18-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Klare Fläschchen mit flachem Boden. Zugehörige, meistens mit montierten Septen erhältliche, Schraubkappen, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig eine konsistente, sichere Abdichtung zu gewährleisten. Die Verwendung verschlossener Kappen ermöglicht die langzeitige Lagerung der Proben (Anwendungen mit Langzeitlagerung).
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PP
- Verschlussgröße:ND18
- Ø×H:20,6×71 mm
- Härte:45° shore A
- Septum:Transparent blue silicone/white PTFE
- Kapazität:16,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Pre-assembled: 548-3027A: 16 ml screw neck vial for storage purposes, 18-400, 71 x 20.6mm, clear glass, 1st hydrolytic class + 548- 0558A: Screw Cap, ND18, closed Top, Polypropylene, black, liner material: transparent blue Silicone/white PTFE, 1.5 mm
- Material:Borosilicate glass 5.1
- Seq:03
- Stärke:1,5 mm
- Verschlusstyp:Screw
- Verschluss-Farbe:Schwarz
- Boden:Flat bottom
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



