System Caps GL 45, b.safe
Product Details & Documents
Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL 45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außen.Ø 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF ¼"), Schlaucholive für Schlauch-Innen.Ø 6,5 bis 8,0 mm (Gewinde NPT ¹/₈“). Angepasst an die Montage auf b.safe Tischdurchführung GL 45 oder b.safe Multiport GL 45.
- Perfekter Schutz vor gesundheitsschädlichen Dämpfen
- Geschlossenes System: Reduzierung teurer Lösungsmittelverluste
- Garantie reiner Eluenten
- Riesige Auswahl an Kappengrößen für Kompatibilität mit jedem Eluentenkolben
- Kein Verdrehen der Kapillaren
- Schraubverschlüsse können individuell von Hand oder mit ablösbaren, selbstklebenden Etiketten beschriftet werden
Zusammenführen von Kapillaren und Schläuchen von HPLC-Anlagen in einer Tischdurchführung. Nicht benötigte Anschlüsse können einfach mit b.safe Blindfittings verschlossen werden. Verwenden Sie optional die b.safe Wellschlauchkupplung zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm.
Kapillaren werden von oben eingeführt, Schlaucholiven seitlich angeschlossen, um alle Zuleitungen ohne Abknicken anzuschließen und Rückstau zu vermeiden.
b.safe Fittings: Optimierte Oberfläche für einen, auch mit Handschuhen, besseren Griff. Zentrierzapfen zur einfachen Installation in b.safe Kappen.
b.safe Blindfittings: Zum Verschließen ungenutzter Anschlüsse auf der Kappe.
Technische Daten
- Gewinde:GL 45
- Bezeichnung:Kappen, mit 7× Ø 1,6 mm (grün), 7× Ø 2,2 mm (violett), 7× Ø 3,2 mm (gelb) Fittings
- Seq:07
- Anschlussstück:7× Kapillarenanschlüsse
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



