System Caps GL 45, b.safe
Product Details & Documents
Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL 45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außen.Ø 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF ¼"), Schlaucholive für Schlauch-Innen.Ø 6,5 bis 8,0 mm (Gewinde NPT ¹/₈“). Angepasst an die Montage auf b.safe Tischdurchführung GL 45 oder b.safe Multiport GL 45.
- Perfekter Schutz vor gesundheitsschädlichen Dämpfen
- Geschlossenes System: Reduzierung teurer Lösungsmittelverluste
- Garantie reiner Eluenten
- Riesige Auswahl an Kappengrößen für Kompatibilität mit jedem Eluentenkolben
- Kein Verdrehen der Kapillaren
- Schraubverschlüsse können individuell von Hand oder mit ablösbaren, selbstklebenden Etiketten beschriftet werden
Zusammenführen von Kapillaren und Schläuchen von HPLC-Anlagen in einer Tischdurchführung. Nicht benötigte Anschlüsse können einfach mit b.safe Blindfittings verschlossen werden. Verwenden Sie optional die b.safe Wellschlauchkupplung zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm.
Kapillaren werden von oben eingeführt, Schlaucholiven seitlich angeschlossen, um alle Zuleitungen ohne Abknicken anzuschließen und Rückstau zu vermeiden.
b.safe Fittings: Optimierte Oberfläche für einen, auch mit Handschuhen, besseren Griff. Zentrierzapfen zur einfachen Installation in b.safe Kappen.
b.safe Blindfittings: Zum Verschließen ungenutzter Anschlüsse auf der Kappe.
Technische Daten
- Gewinde:GL 45
- Bezeichnung:Kappen, mit 4× Ø 1,6 mm (grün), 4× Ø 2,2 mm (violett), 4× Ø 3,2 mm (gelb) Fittings
- Seq:04
- Anschlussstück:4× Kapillarenanschlüsse



