Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
250 ml, GL 32 H, 64×64×155 mm
Katalognr. SCOT238163655_10
Anbieter: DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Katalognr. SCOT238163655_10
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, ohne Verschluss.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
- Verschlüsse in verschiedenen Ausführungen sind optional verfügbar
DIN-Gewinde. Sparen Platz bei Lagerung oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Technische Daten
- Gewinde:GL 32 H
- Kapazität:250 ml
- Seq:11
- B×T×H:64×64×155 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



