Millicup™-FLEX Einweg-Filtrationskits
Das Millicup™-FLEX Einweg-Filtrationskit kombiniert den Komfort der Einwegfiltration mit der Flexibilität und Kompatibilität herkömmlicher Vakuumfiltrationsgläser.
- Kompatibel mit organischen und wässrigen Lösungsmitteln
- Ergonomisches, klammerloses Design
- Kontaminationsrisiko senken
- Direktfilterung in vakuumgeeignete Vorratsflaschen
- Einfacher Zugang zur Membran nach der Filtration
- Vollständig recycelbare Komponenten
- Farbe: Transparent mit blauem Adapter
Mit lösungsmittelbeständigen, modularen Komponenten bietet die Millicup-FLEX-Filtrationseinheit eine sichere und effiziente Methode zur Filtration einer Vielzahl wässriger und organischer Lösungen. Sie ermöglicht die direkte Filtration in vakuumgeeignete GL 45-Filtrationsflaschen mit 47-mm-Scheibenmembranen Ihrer Wahl. Das montagefertige, klammerlose Design des Millicup-FLEX-Filtrationssystems macht eine Reinigung vor der Filtration überflüssig – das spart Zeit und reduziert das Risiko einer Probenkontamination. Nach der Filtration lassen sich der 250-ml-Trichter und der Membranstützmanschetten leicht trennen, um direkten Zugang zur Membran zu ermöglichen.
Erhältlich in 2 Versionen:
Starter-Kit: 10 Trichter mit zwei teilweise wiederverwendbaren Membranstützmanschetten und Vakuumschlauchadaptern (MILFMCFLX4702)
Einweg-Kit: 10 Trichter mit je 10 Einweg-Membranstützmanschetten und Vakuumschlauchadaptern (MILFMCFLX4710)
:
: Membranen separat erhältlich.
: 10 Trichter, 2 Stützmanschetten und 2 Vakuumrohradapter.
:
:
- Bezeichnung:Millicup™-FLEX disposable filtration single-use kit
- Seq:02
- Cat. No.:MILFMCFLX4710
- Probenvolumen:250 ml
- Membrane:Cut disc filters, Ø 47 mm
- Typ:Bottle top filter
- Autoklavierbar:Not autoclavable
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



