Mopps, MegaSwat™
MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior), 400×640 mm
Katalognr. MICRMS6-16NSIR
Anbieter: MICRONOVA
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese flachen, schaufelförmigen Wischmopps sind zum Schieben hinter schwere Schränke und Prozessgeräte, über Rohrleitungen und unter kalibrierte Geräte geeignet. Die Wischmoppköpfe messen (B×T) 406×3 mm.
- Flexibler PE-Innenaufbau; Bezug wählbar aus PVA, NovaLite™ Latex/Kunstseide oder NovaPoly™ Polyester
- MegaSwat™ Lite mit NovaLite Bezug kann mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt und autoklaviert werden
- Mopp wird mit Hilfe der MegaSwat™ Schnellkupplung (Adapter) am Edelstahlstiel befestigt
: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Technische Daten
- Bezeichnung:MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
- L×B:400×640 mm
- Seq:07
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



