Einhängethermostate
Einhängethermostate bilden die Basis für vielfältige Kombinationen mit Badgefäßen aus Polycarbonat oder Edelstahl. Alle Modelle sind mit einer leistungsstarken Druck-/Saugpumpe ausgestattet und erfüllen die Anforderungen der Sicherheitsklasse III (FL) für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten. In Kombination mit einem Kältebad können Temperaturen bis zu −30 °C erreicht werden. Eine im Lieferumfang enthaltene Schraubklemme ermöglicht die einfache Montage der Thermostate an beliebigen Gefäßen. Als optionales Zubehör sind ein Pumpenadapter zur externen Temperierung und Kühlschlangen für einen Kühlwasseranschluss erhältlich.
- Pilot ONE® ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel)
- Der Funktionsumfang des Reglers kann jederzeit erweitert werden (E-grade® Pakete „Exklusiv“ und „Professional“), in der Basisversion stehen 11 Sprachen zur Auswahl (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch)
- Die Temperatur kann mit einer Auflösung von 0,1 °C oder 0,01 °C angezeigt werden; die Anzeige kann vom Benutzer individuell angepasst werden und wichtige Informationen können als Großanzeige dargestellt werden (z. B. Sollwert, interne Isttemperatur oder Prozesstemperatur)
- Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe mit variabler Drehzahl und variabler Druckregelung (Variable Pressure Control, VPC)
- Der Benutzer kann optische und akustische Alarme für Temperaturgrenzwerte einstellen. Mit der Uhr- und Kalenderfunktion für den Autostart kann ein Automatikanlauf programmiert werden
Maximale Pumpleistungen:
Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 0,7 bar (Druck), 22 L/min, 0,4 bar Saugen
Pilot ONE® (CC-E xd): 22 L/min, 0,4 bar (Druck), 17 L/min, 0,25 bar Saugen
Moderner und einfach zu bedienender Mikroprozessorregler mit großer Temperaturanzeige, der auf die wesentlichen Funktionen beschränkt ist. Der MPC-Regler verfügt über einen Übertemperaturalarm und einen Schutz vor niedrigem Flüssigkeitsstand. Alle MPC-Modelle verfügen außerdem über eine leistungsstarke Saugpumpe für optimale Leistung.
Große Temperaturanzeige
LED-Anzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
Einfache Bedienung mit nur drei Tasten
Maximale Pumpleistungen:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 0,7 bar, 0,4 bar Saugkraft
Pilot ONE® (CC-E xd): 22 l/min, 0,4 bar, 0,4 bar Saugkraft
MPC-E: 20 l/min, 0,2 bar, 0,18 bar Saugkraft
Certifications: Sicherheitsklasse III (FL) (DIN 12876) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten
Ordering information: Zubehör inbegriffen. Als optionales Zubehör sind ein Pumpenadapter zur externen Temperierung und Kühlschlangen für einen Kühlwasseranschluss erhältlich.
Caution: *Hinweis: Der Arbeitstemperaturbereich kann gesenkt werden auf: −30 bis +200 °C bei der Verwendung eines externen Kühlgerätes.
- Heizleistung:1,5 - 2,1 kW
- Temperaturbereich:(−30) 25...200 °C
- Gewicht:5,0 kg
- B×T×H:132×159×360 mm
- Temp.-Konst.:±0,01 °C
- Typ:CC-E xd
- Cat. No.:HUBE2061.0001.01
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



