DX4™ Winterjacken
Product Details & Documents
Die DX4 Winterjacke besteht aus dynamischem Stretchmaterial und hochisolierendem Material, das Wärme und Komfort garantiert. Das ergonomische Profil und die Raglanärmel ermöglichen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die längere Rückenlänge, die Windbündchen und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Elementen.
- Wasserdichte Jacke hält den Träger trocken und schützt ihn vor schlechten Witterungsbedingungen
- Extrem wasserabweisendes, umweltbewusstes Gewebe; Wasser perlt von der Gewebeoberfläche
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Innentasche für sicheren Stauraum
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Leicht zu greifende Schiebergriffe an allen Reißverschlüssen
- Kontrastfarben für zusätzlichen Chic
- Mit aktiver Passform
- Zeitgemäßes Design mit ergonomischem Schnitt
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
Die DX4-Winterjacke verfügt über einen gebogenen Saum hinten für zusätzlichen Schutz, reflektierende Paspeln für bessere Sichtbarkeit, vorgeformte Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit und Klettbündchen für einen sicheren Sitz. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine abnehmbare Kapuze, ein Kinnschutz mit innerer Sturmklappe für zusätzlichen Komfort und kontrastierende Premium-Reißverschlüsse für zusätzlichen Stil.
Farbe: Schwarz oder Metroblau
Wetterbedingungen - Trocken: Zum täglichen Tragen
Zertifizierung: EN 343 Klasse 4:1 X WP 20,000MM.
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Services:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:3XL
- Passform:Regular
- Farbe:Blau
- Seq:12
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:PRTWDX460MBRXXXL
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Polyester
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Freizeit|Outdoor
- Geschlecht:Für Herren



