DX4™ Softshell-Jacken
Product Details & Documents
Die DX4 Softshelljacke ist präzise gefertigt und besteht aus einem revolutionären atmungsaktiven, wasser- und winddichten Ripstop-Material. Ihr sportlich inspiriertes Design umfasst eine längere Rückenlänge, dynamisch geformte Ärmel, verstellbare Bündchen, reflektierende Besätze und mehrere sichere Taschen für viel Stauraum. Die ideale Wahl für den modernen Arbeiter.
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Gewebe
- Klettverschluss für sicheren Sitz
- Die angeschnittene Kapuze ist stilvoll und praktisch
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Extrem wasserabweisendes, umweltbewusstes Gewebe; Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Leicht zu greifende Schiebergriffe an allen Reißverschlüssen
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- Mit aktiver Passform
- Handytasche
Die DX4-Softshelljacke ist die ideale Wahl für den modernen Arbeiter und verfügt über ein dynamisches Kontrastgewebe auf der Innenseite, vorgeformte Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit, reflektierende Paspeln für bessere Sichtbarkeit, eine ergonomisch geformte Kapuze für eine perfekte Passform und kontrastierende Premium-Reißverschlüsse für zusätzlichen Stil.
Die Jacke hat ein modernes Design mit ergonomischem Schnitt und verfügt außerdem über einen mit Kordelzug verstellbaren Saum, eine Brusttasche mit Reißverschluss, einen gebogenen Saum hinten für zusätzlichen Schutz und einen Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität.
Farbe: Metroblau
Wetterbedingungen - Trocken: Zum täglichen Tragen
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:3XL
- Passform:Regular
- Farbe:Blau
- Seq:06
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:PRTWDX474MBRXXXL
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Polyester/elastane
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Freizeit|Outdoor
- Geschlecht:Für Herren



