Trichter
120 mm, 12 mm, 100 mm
Catalog # SAMPA244-100
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
These stainless steel funnels are ideal for use with many type of liquids. Made from durable 304 grade stainless steel.
- Crevice free construction
- Fluted spout to aid product flow
- Excellent chemical and temperature resistance
Specifications
- Trichter A-Ø:100 mm
- Höhe:120 mm
- Seq:02
- Stiel A-Ø:12 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



