Edelstahl-Eimer
12 L
Katalognr. SAMPA586-12
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Allzweckeimer eignen sich ideal für den Einsatz in allen Bereichen der Industrie.
- Aus chemisch beständigem 316L-Edelstahl
- Starkes und robustes Hochleistungsdesign
- Perfekt für korrosive Umgebungen
Die Edelstahleimer-Reihe von Sampling Systems umfasst hervorragende Mehrzweckeimer, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden können. Sie bestehen aus chemisch beständigem 316L-Edelstahl und sind besonders für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet.
Technische Daten
- Kapazität:12 L
- Seq:02
- Cat. No.:SAMPA586-12
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



