Industrielle Abdeckbänder, 401E
Industrielles Abdeckband, Kautschukkleber, 401E, Braun, -, 50 m, 48 mm, 0,16 mm, 140 °C
Catalog # MMMA401E-48MM
Supplier: 3M
Jump to:
Product Details & Documents
401E Abdeckband ist ein glattes Krepppapierband mit Kautschukkleber. Es bietet eine hohe Zugfestigkeit bei einer Dicke von 0,170 mm.
- Ideal in painting baking processes
- May be exposed to temperatures up to 140 °C
- Will not tear
- Resistant to solvents and moisture, high temperatures
- Designed for indoor use
- Tensile strength: 100 [Newton/25 mm]
- Crepe paper back material
Geeignet für alle Ofentrocknungssysteme, Infrarot- oder Wärmelampen.
Specifications
- Steril:-
- Breite:48 mm
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Industrielles Abdeckband, Kautschukkleber
- Länge:50 m
- Seq:05
- Stärke:0,16 mm
- Modell:401E
- Temperatur:140 °C



