Industrielle Abdeckbänder, 401E
Industrielles Abdeckband, Kautschukkleber, 401E, Braun, -, 50 m, 24 mm, 0,16 mm, 140 °C
Katalognr. MMMA401E-24MM
Anbieter: 3M
Direkt zu
Product Details & Documents
401E Abdeckband ist ein glattes Krepppapierband mit Kautschukkleber. Es bietet eine hohe Zugfestigkeit bei einer Dicke von 0,170 mm.
- Ideal in painting baking processes
- May be exposed to temperatures up to 140 °C
- Will not tear
- Resistant to solvents and moisture, high temperatures
- Designed for indoor use
- Tensile strength: 100 [Newton/25 mm]
- Crepe paper back material
Geeignet für alle Ofentrocknungssysteme, Infrarot- oder Wärmelampen.
Technische Daten
- Steril:-
- Breite:24 mm
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Industrielles Abdeckband, Kautschukkleber
- Länge:50 m
- Seq:03
- Stärke:0,16 mm
- Modell:401E
- Temperatur:140 °C
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



