Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
42, 125 mm
Katalognr. WHAT989610112
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
Katalognr. WHAT989610112
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Direkt zu
Product Details & Documents
Easily fits into conical funnels.
- High quality and consistency
- Easy to use
Technische Daten
- Sorte:42
- Seq:08
- Größe:125 mm
- Cat. No.:WHAT989610112
- Aschegehalt:0,007%
- Stärke:215 µm
- Gewicht:85 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



