Viskositätsprüföle
Product Details & Documents
Die Viskositätswerte für zertifizierte Viskositätsprüföle wurden bei üblichen Mischungsverhältnissen getestet und zertifiziert. Diese Prüföle dienen der Validierung der Leistung von Cold-Cranking-Simulatoren und kinematischen Viskosimetern durch Messung von Motorölen handelsüblicher Formulierungen.
- Kinematische Viskosität mm²/s (cSt) gemäß ASTM D445
- Vollständige Rückführbarkeit auf nationale Standards
- Manipulationssichere Verpackung
Die Messungen der kinematischen Viskosität wurden in Übereinstimmung mit ASTM D445 unter Verwendung von Referenzviskosimetern, die nach ASTM D446 und ASTM D2162 zertifiziert worden sind, durchgeführt.
Die Werte für die Dichte (ASTM D4052), die CCS Dynamische Viskosität mPa.s (cP) gemäß ASTM D5293 und den Viskositätsindex gemäß ASTM D2270 können der Dokumentation entnommen werden.
Certifications: In strikter Übereinstimmung mit den Anforderungen von ISO 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert.
Caution: Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene kinematische Viskositätswert ist der nominelle kinematische Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- VE:5 L
- Bezeichnung:Prüföl 15W40
- Viskosität bei 40 °C:103,1 mm²/s



