Nitril-Einmalhandschuhe, Serie MICROFLEX® 93-283
Nitril-Einweghandschuh mit erhabenem Griff.
- Mega Texture Oberfläche für sicheren Halt
- Großzügige Passform für eine komfortable Verwendung mit Schnittschutz- oder Thermohandschuhen
- Robuste Dicke von 0,20 mm/8 mil widersteht dem Reißen
- Konform mit den US-amerikanischen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt und die EU-Lebensmittelmigration
Die dicken, strapazierfähigen Einweghandschuhe der MICROFLEX 93-283-Serie sind 8-mil-Nitrilhandschuhe mit einem speziellen Mega-Textur-Design für zuverlässigen Handschutz mit sichererem Griff. Diese robusten, hellblauen Einweghandschuhe entsprechen den US-amerikanischen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt und die EU-Lebensmittelmigration und sind die ideale Wahl, um die Hände von Arbeitern in der Lebensmittelverarbeitung zu schützen, die mit nassen, öligen oder fettigen Lebensmitteln umgehen, oder von Industriearbeitern, die mit fettigen, öligen Werkzeugen und Geräten umgehen.
Mit ihrem robusten Design widerstehen die Griffhandschuhe der MICROFLEX 93-283-Serie Rissen, um die Arbeiter zu schützen und gleichzeitig das Risiko einer Kontamination zu verringern. Diese 8-Mill-Nitrilhandschuhe haben verlängerte Bündchen für erweiterten Schutz über Handgelenk und Unterarm. Diese Handschuhe haben außerdem eine großzügige Passform, die es ermöglicht, sie über einem geschnittenen oder thermischen Innenfutter zu tragen.
Certifications:
Packaging:
Caution:
- Handschuhgröße:9,5 - 10
- Farbe:Blau
- Länge:300 mm (11,8")
- Seq:4
- Cat. No.:ANSE93-283/9.5-10
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex



