Transportregale
Regaleinheit, Regalgröße 1400×600, 200 kg, 1475×675×1200 mm
Katalognr. HUPF0121410
Anbieter: HUPFER METALLWERKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Ein vollwertiges Rollregal. Anlieferung – Lagerung – Küche: Nonstop – kein Umräumen oder Umpacken der Lagerware.
- Lagerung auf Rädern
- Ein Putztraum
- Edelstahlausführung, ohne Regale
Ganz einfach gründliches Reinigen, auch in den hintersten Ecken. Die Rollregale einfach verschieben – einfacher geht es nicht. Dieses Transportregal zum Selbstaufbau wird platzsparend und sicher verpackt geliefert.
Ausgestattet mit vier Lenkrollen Ø 125 mm in korrosionsbeständigen Gehäusen, zwei davon mit Totalfeststeller.
Teilung: 150 mm
Technische Daten
- Kapazität:200 kg
- Bezeichnung:Regaleinheit
- Seq:06
- B×T×H:1475×675×1200 mm
- Für:Regalgröße 1400×600
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



