Große Laborglasspüler, PLW 8617
Product Details & Documents
Der große Laborglasspüler PLW 8617 kann 216 Laborflaschen, 588 Röhrchen oder 294 Pipetten aufnehmen. Der große Laborglasspüler ist flexibel und einfach in der Anwendung, er hat modulare Beladungsträger und ein EasyLoad-System. Dieses effiziente Gerät hat nur eine Tür, ist 1150 mm breit, 351 Liter nutzbare Kapazität. PLW 8617 bietet zuverlässige Ergebnisse, eine hohe Pumpenleistung dank der drehzahlvariablen Pumpe und verfügt über eine Sprüharmüberwachung und ein Leitfähigkeitsmessgerät.
- Innovatives 2-Pumpensystem für maximale Leistung
- Flexibles und modulares (EasyLoad) Stapelsystem
- Ausgezeichnete Trocknungsergebnisse durch einen kraftvollen Heisslufttrockner und HEPA 14-Filter
- Flächenbündige 7“ Steuereinheit, mit über 200 Programmen
- Hygienische 1.4404/316 L Kammer aus Qualitätsstahl mit dreifarbiger Innenbeleuchtung
Der Spüler hat eine 2-Pumpen-Technologie für maximale Leistung. Mittels der drehzahlvariablen Pumpe wird der Spüldruck optimal an die Anforderungen des jeweiligen Prozesses angepasst. Die zweite Pumpe wird ausschließlich für die Sprüharme verwendet. Die komplett überarbeiteten, flexible Beladungsträger ermöglichen hohe Kapazitäten, sparen Zeit, Platzbedarf und Kosten. Das modulare Korbsystem ist flexibel und kann dank der intuitiven Benutzerschnittstelle und der Module an die verschiedenen Ansprüche unterschiedlicher Ladeszenarien angepasst und kombiniert werden. Abhängig vom Modell ist die kontinuierliche Verwendung bestehender Beladungsträger der Serie PG 8527 möglich.
Der PLW 8617 verfügt über einen Vorheiztank für kürzere Spüldurchgänge, einen wasser- und energiesparenden Recyclingtank und das verwendete Wasservolumen passt sich der Beladungsmenge an. Durch zwei Hochleistungs-Trockenaggregate werden ausgezeichnete Trocknungsergebnisse erzielt. Der HEPA H14-Filter für höchste Sicherheit (dieser Filter befindet sich direkt am Eingang der Kammer, um Partikel aus der zum Trocknen der Glaswaren verwendeten Luft zuverlässig zu entfernen).
Intuitive Bedienung und programmierbare Steuerung: Der PLW 8617 hat ein 178 mm (7") Touch-Farbdisplay an der Vorderseite der Maschine mit intuitiver Bedienung und einfacher Prozesskontrolle, Spülanzeige, vorinstallierte Programme zum sicheren Reinigen, 200 Programmspeicherplätze zum Speichern individueller Spülgänge. Die Spülmaschine hat ein hygienisches Kammerdesign: Optimiertes Kammerdesign mit geneigten Oberflächen und Hohlkehlen, die Heizelemente befinden sich außerhalb der Kammer. Die 1.4404/316 L Stahlkammer wird von einem hochpräzisen Roboter-Laserschweißsystem hergestellt.
Mehrfarbige LED-Kammerbeleuchtung (weiß, grün, rot), die wechselnden Farben zeigen den jeweiligen Status des Reinungsvorgangs an. Einfache, auch aus der Ferne sichtbare, Visualisierung des Reinigungsstatus durch die verschiedenfarbige Kammerbeleuchtung. Die Einheit besitzt ein intelligentes, selbstreinigendes Filterdesign. 2-Komponentenfilter mit Grob- und Feinfiltern. Der Feinfilter mit 0,2 mm Mesh dient zur zuverlässigen Entfernung selbst kleinster Partikel. Durch die Selbstreinigung der Filter wird der Aufwand der manuellen Reinigung stark reduziert.
Der Spüler hat eine Prozesskontrolle und eine rückstandsfreie Schlussspülung dank eines integrierten Leitfähigkeitssensors. Sprüharme mit optimiertem Düsendesign. Die Sprüharmüberwachung sorgt für eine sichere Reproduktion der Reinigungsresultate. Perfekte Reinigungsresultate dank der Interaktion von Maschine und ProCare Lab Prozesschemikalien. Das Design beinhaltet Ladekapazitäten unterhalb der Maschine für bis zu 4x10 L Kanister ProCare Lab Prozesschemikalien. Einfache Handhabung über das Schubfach des Dosiersystems. Beinhaltet 2 Dosierpumpen, erweiterbar auf max. 6 Dosierpumpen. Das Gerät verfügt über eine Überwachung des Dosiersystems mit einem hochpräzisen Durchflussmesser.
Certifications: EN 61010-1, EN 601010-1, CSA-Zulassung.
Ordering information: Körbe und Zubehör nicht inbegriffen, diese müssen separat bestellt werden. Zur Unterstützung bei der Konfiguration Ihres Produktes kontaktieren Sie bitte Ihren Avantor Vertreter/technischen Support.
Technische Daten
- Bezeichnung:Großer Laborglasspüler PLW 8617 EL, elektrisch beheizt - eine Tür, 1150 mm Breite, 351 L nutzbare Kapazität
- Seq:41
- Cat. No.:MIEL11175770
- Anschlüsse:2x Kaltwasser (CW), 1x Heißwasser (HW), 2x demineralisiertes Wasser (AD)
- Dispenser:2 Dosierer für flüssige Chemikalien;
Verbindungen für 4 Dosierer sind separat erhältlich - Modell:PLW 8617
- Stromzufuhr:3 AC, 208 V, 60 Hz;
Fuse 32 - 35 A - Ablauf:1 Anschluss für Ablassventil (bei Version ohne Pumpe)
- B×T×H:2495×1150×990 mm
- Umwälzpumpe:400 L/min
- Gewicht:550 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MIEL11235960A 857 Umbausatz zur Verwendung von existierenden Miele Beladungsträgern der PG 86xx Serie,Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT - SFr. 127.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



