Barrierespitzen
Product Details & Documents
Standard-Spitzen für allgemeine Pipettierungs-Anwendungen. Sie sind so konzipiert, dass sie mit den meisten in der Forschung gängigen Pipettierern kompatibel sind.
- Verfügbar mit einer geringen Bindungsaffinität der Oberfläche (Low Binding Surface-Technik) für eine Reduzierung von Probenverlusten
- Zertifiziert frei von RNasen, DNasen, menschlicher DNA, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen
- XT-Spitzen (extra lang): Ideal für das Pipettieren aus tiefen Gefäßen
- LongReach, NX und Pipettenspitzen Typ E: Ideal für molekularbiologische Anwendungen wie PCR
- OneTouch-Pipettenspitzen gewährleisten eine auslaufsichere Dichtung: Einfaches Abdichten, einfacher Abwurf
Verpackungsmöglichkeiten:
Mit Rack
Stabile Racks, für mehrere Autoklavenzyklen geeignet
Cell Racks halten die Pipettenspitzen ständig in vollständig eingeschlossenen Zellen, minimieren die Statik und sind hervorragende Trägerflächen für Ein- und Mehrkanal-Pipettoren
Klappdeckel-Racks halten die äußerst beliebten 1000XT (50 bis 1250 µl) Pipettenspitzen. Die Aufbewahrung konventioneller 1000-µl-Standard-Pipettenspitzen erfolgt in Standard-Racks mit 100 Loch
e•dek – Kartonagen-Rack-System
Einfaches Recycling – mit den meisten Kartonagen-Recycling-Programmen kompatibel
Bereits verwendete Racks benötigen wenig Platz für die Aufbewahrung – nur flach falten und recyceln
Hergestellt aus Kartonagen, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen
Mit Farben auf Soja- und Pflanzebasis bedruckt
Das geringere Gewicht führt zu einem reduzierten Energieverbrauch und geringeren Versandkosten
Ordering information: Supplied in polypropylene CellRacks. MµltiGuard™ tips 14234-104 and 14234-106 can accommodate a volume of 30 µl.
Packaging: Packs contain 10 racks with 96 tips/rack, except 14234-120 and 14234-122, which have 100 tips/rack.
Documents
Specifications
- Verpackt:10 racks/pack, 5 packs/case, cell rack
- Steril:+
- Volumen:0,5 - 10 µl
- Länge:46 mm
- Seq:03
- Spitzentyp:MµltiGuard™ E tips
- Spitzenfarbe:Transparent



