Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Labels for BBP33 printers, type B-486 | Avantor

Labels for BBP33 printers, type B-486

Metalised printer labels, B-486, B33-59-486, Polyester, Permanent, gummibasiert, Thermal transfer, Silber, BBP33, 50,8×12,7 mm
Katalognr. BRDY133954
Anbieter:   Brady
Labels for BBP33 printers, type B-486
Katalognr. BRDY133954
Anbieter:  Brady
Labels for BBP33 printers, type B-486
Labels for BBP33 printers, type B-486

Metalised printer labels, B-486, B33-59-486, Polyester, Permanent, gummibasiert, Thermal transfer, Silber, BBP33, 50,8×12,7 mm

Preis
SFr. 204.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents

Metallised polyester labels for product labelling, asset tracking and general industrial ID.

  • Matte, light gray material has a permanent rubber-based adhesive and is thermal transfer printable
  • Ideal for serial number plates and rating plates with name-plate quality and metal-looking finish
  • Service temperature from –40 to +120 °C

Zertifizierung: UL approved, CSA accepted.

Technische Daten
  • Druckermodell:
    BBP33
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Typ:
    B-486
  • Farbe:
    Silber
  • Bezeichnung:
    Metalised printer labels
  • Abmessungen:
    50,8×12,7 mm
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    03
  • Modell:
    B33-59-486
  • Klebstoff:
    Permanent, gummibasiert