24-Well-Platten
Deep-Well-Platten mit Deckel, Klar, 846×127×45 mm, +, 10,8 ml
Katalognr. THMS931571
Anbieter: THOMSON INSTRUMENT
Direkt zu
Product Details & Documents
Thomson 24-Well-Platten sind eine ausgezeichnete Wahl für Lagerungs- und Zellkulturanwendungen.
Erhältlich als Filterplatten und sterile Platten.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Steril:+
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Deep-Well-Platten mit Deckel
- B×T×H:846×127×45 mm
- Wellvolumen:10,8 ml
- Cat. No.:THMS931571
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



