GHS-Piktogramme
GHS labels with symbols GHS04 - Compressed Gas, B-7541, PIC 1804-100*100-B7541-RLL-C, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 100×100 mm, 250 labels/roll
Catalog # BRDY814026
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Specifications
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:GHS labels with symbols GHS04 - Compressed Gas
- Abmessungen:100×100 mm
- Material:Polyester
- Seq:36
- Modell:PIC 1804-100*100-B7541-RLL-C
- Verpackt:250 labels/roll
- Klebstoff:Permanent, Acryl
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



