GHS-Piktogramme
GHS labels with symbols GHS02 - Flammable, B-7541, PIC 1802-100*100-B7541-RLL-C, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 100×100 mm, 250 labels/roll
Katalognr. BRDY814024
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Dokumente
Technische Daten
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:GHS labels with symbols GHS02 - Flammable
- Abmessungen:100×100 mm
- Material:Polyester
- Seq:18
- Modell:PIC 1802-100*100-B7541-RLL-C
- Verpackt:250 labels/roll
- Klebstoff:Permanent, Acryl
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



