Körperduschen
Körperdusche, Wandmontage über der Tür für freiliegende Rohre mit selbstentleerendem Duschkopf, 4.5 kg, Ventilmontage links oder rechts von der Tür
Katalognr. BROE17587409
Anbieter: BROEN-LAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Körperdusche für die Aufputzmontage mit selbstentleerendem Duschkopf. Aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung.
- Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
- Leichte Montage
- Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
- Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
- Starker Wandflansch mit 6 Bohrungen für Modelle mit Aufputz-Wandmontage
Min. Arbeitsdruck: 1 bar
Zertifizierung: EN 15154-1
Bestellinformationen: Wandhalter zur Unterstützung bei Wandmontage müssen separat bestellt werden.
Technische Daten
- Bezeichnung:Körperdusche, Wandmontage über der Tür für freiliegende Rohre mit selbstentleerendem Duschkopf, 4.5 kg, Ventilmontage links oder rechts von der Tür
- Seq:04



