Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Körperduschen

Körperduschen

Körperdusche, Wandmontage mit selbstentleerendem Duschkopf, 3 kg
Catalog # BROE17581009
Supplier:   BROEN-LAB
Körperduschen
Catalog # BROE17581009
Supplier:  BROEN-LAB
Körperduschen
Körperduschen

Körperdusche, Wandmontage mit selbstentleerendem Duschkopf, 3 kg

Price
SFr. 599.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Körperdusche für die Aufputzmontage mit selbstentleerendem Duschkopf. Aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung.

  • Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
  • Leichte Montage
  • Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
  • Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
  • Starker Wandflansch mit 6 Bohrungen für Modelle mit Aufputz-Wandmontage

Min. Arbeitsdruck: 1 bar

Certifications: EN 15154-1

Ordering information: Wandhalter zur Unterstützung bei Wandmontage müssen separat bestellt werden.

Specifications
  • Bezeichnung:
    Körperdusche, Wandmontage mit selbstentleerendem Duschkopf, 3 kg
  • Seq:
    02