Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Doppelplatten-Wischadapter, LyoTool™

Doppelplatten-Wischadapter, LyoTool™

LyoTool™, 102 - 152 mm Regalhöhe, 356 mm
Katalognr. MICRQDBP14-04
Anbieter:   MICRONOVA
Doppelplatten-Wischadapter, LyoTool™
Katalognr. MICRQDBP14-04
Anbieter:  MICRONOVA
Doppelplatten-Wischadapter, LyoTool™
Doppelplatten-Wischadapter, LyoTool™

LyoTool™, 102 - 152 mm Regalhöhe, 356 mm

Preis
SFr. 1’180.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ein doppelseitiger Wischbezug, der speziell dafür entwickelt wurde, die Ober- und Unterseite von Gefriertrocknungsregalen in einem Durchgang zu reinigen. Die verstellbaren, komprimierbaren Platten sorgen für gleichmäßigen Druck und konstanten Kontakt für optimale Desinfektion. Funktioniert gut auf allen Arten von Geräteregalen mit einem Abstand von 3 bis 6 Zoll.

  • Reinigt gleichzeitig Ober- und Unterseite der Regale
  • Federbelastete Platten für gleichmäßigen Druck nach oben und unten
  • Vorderer Nasenschutz verhindert Überstehen über das Regal hinaus
  • Durch einfaches Drehen des Knopfs an die Regalhöhe anpassen
  • Glatte NovaPoly™-Bezüge sind ideal zum Ausgeben von IPA oder anderen Desinfektionsmitteln
  • PolySorb™ und PolyMesh™-Bezüge – Rückstandsentfernung sowie Desinfektion
  • Anbringbar an Edelstahlgriffen der SSU-Serie für erweiterte Reichweite
  • Hält starken Desinfektionsmitteln stand
  • Autoklavierbar

Der Micronova LyoTool™ Doppelplatten-Wischadapter verfügt über zwei Acetal-Kompressionsplatten, die durch einfaches Drehen des Knopfs an die Höhe der Regale angepasst werden können. Erhältlich in zwei gängigen Größen für gängige Regalhöhen; einstellbar von 3 bis 4½“ oder 4 bis 6“.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    LyoTool™, 102 - 152 mm Regalhöhe
  • Länge:
    356 mm
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.