Honiggläser
770 ml, 97,3 mm, 135,0 mm, 82 mm
Katalognr. MUEL14.027.64
Anbieter: MUELLER KREMPEL
Direkt zu
Product Details & Documents
Klarglas, ohne Deckel
Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastung
- Metall-Schraubverschluss separat erhältlich (siehe 216-3664 und 216-3666)
Perfekt für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.
Technische Daten
- Ext.Ø:97,3 mm
- Gewinde:82 mm
- Kapazität:770 ml
- Höhe:135,0 mm
- Seq:03



