Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
PIG® clear cube Beutel-Notfall-Kit | Avantor

PIG® clear cube Beutel-Notfall-Kit

Nur Nachfüllpack, 54,4 L,
Katalognr. NEWPKITRL351
Anbieter:   NEW PIG
PIG® clear cube Beutel-Notfall-Kit
Katalognr. NEWPKITRL351
Anbieter:  NEW PIG
PIG® clear cube Beutel-Notfall-Kit
PIG® clear cube Beutel-Notfall-Kit

Nur Nachfüllpack, 54,4 L,

Preis
SFr. 234.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Dieses „Grab & Go“-Notfall-Set verfügt über ein durchsichtiges Design für eine einfache Bestandsaufnahme der Notfallausrüstung.

  • Der robuste, durchsichtige Würfelbeutel ermöglicht eine schnelle Überprüfung der Notfallausrüstung
  • Der Klettverschluss am Deckel schützt den Inhalt und lässt sich leicht öffnen, um an die Absorptionsmittel zu gelangen
  • Der Schultergurt ermöglicht einen bequemen Transport zum Unfallort und macht das Set ideal zum Aufhängen
  • PIG HazMat Saugmatten sind speziell vorbehandelt und dienen so zur schnelleren Bindung von konzentrierten, korrodierenden Flüssigkeiten wie z. B. 98% Schwefelsäure und 30% Natronlauge
  • Durchsichtige Beutel, mit großer Aufschrift Spill Kit für eine schnelle Identifizierung

Enthält temporäre Entsorgungsbeutel und mit Bändern für eine saubere und praktische Entsorgung von gebrauchten Absorptionsmaterialien.

 : Enthält PIG®-Saugstrümpfe zum Auffangen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten, PIG®-Matten zum Aufsaugen der Flüssigkeit und PIG®-Kissen für größere Mengen und anhaltende Tropfen; geeignet für den Einsatz bei Chemikalienunfällen.

 :

 :

 : Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Nur Nachfüllpack
  • Seq:
    02
  • Absorptionsvermögen:
    54,4 L
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.