Dosen, Weithals, mit Deckel und Stopfen
Steril, 1550 ml, 113 mm, 86 mm, 181 mm
Catalog # DELT202815B.O
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
Dosen aus High-Density-Polyethylen, durchscheinend, mit schwarzem Schraubverschluss und Stopfeneinsatz.
- Lieferung mit beliegendem Schraubverschluss, mit Ausnahme der sterilen Modelle, die mit aufgeschraubter Kappe und in Beuteln verpackt geliefert werden
- Sterile Ausführungen werden durch Bestrahlung sterilisiert
: Auf Anfrage können die Dosen einzeln verpackt geliefert werden. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.
Specifications
- Ext.Ø:113 mm
- Typ:Steril
- Kapazität:1550 ml
- Höhe:181 mm
- Seq:18
- Hals I-Ø:86 mm



