Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Handrefraktometer, HR Serie

HRB32-T, 0 - 32 °Brix, ± 0,2 °Brix, 0,2 °Brix
Katalognr. KRUEHRB32-T
Anbieter:   A.KRÜSS Optronic
Handrefraktometer, HR Serie
Katalognr. KRUEHRB32-T
Anbieter:  A.KRÜSS Optronic
Handrefraktometer, HR Serie
Handrefraktometer, HR Serie

HRB32-T, 0 - 32 °Brix, ± 0,2 °Brix, 0,2 °Brix

Preis
SFr. 173.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Die Modelle der HR-Serie verfügen über verschiedene Skalen und Zusatzfunktionen, sodass Sie für viele Anwendungsbereiche das passende Handrefraktometer finden.

  • Zuverlässige Ablesung, da der Messwert nicht erst umgerechnet werden muss
  • Ausgewählte Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation, die die Messgenauigkeit bei Messungen bei 10 bis 40 °C statt 20 °C erhöht
  • Zur Kalibrierung wird destilliertes Wasser benötigt, alternativ liegt eine kleine Kalibrierplatte bei

Diese Refraktometer eignen sich zur Bestimmung von Mischungsverhältnissen sowie zur Qualitäts- und Mengenkontrolle in den Bereichen Getränke, Lebensmittel, Zucker, Chemikalien, Aromen, Petrochemie, Kosmetik, Metallverarbeitung, Pharmazeutika, Wasser sowie Bildung und Forschung.

Certifications:

Informazioni per l'ordine:

Informazioni per l'ordine:

Confezione:

Attenzione:

Technische Daten
  • Messbereich:
    0 - 32 °Brix
  • Auflösung:
    0,2 °Brix
  • Bezeichnung:
    HRB32-T
  • Seq:
    3
  • Präzision:
    ± 0,2 °Brix
  • Cat. No.:
    KRUEHRB32-T
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KRUEHRK01
    Abdeckplatte für Handrefraktometer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 48.80

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..