Transportregale
Regaleinheit, Regalgröße 1200×600, 200 kg, 1275×675×900 mm
HUPF0121393
Ein vollwertiges Rollregal. Anlieferung – Lagerung – Küche: Nonstop – kein Umräumen oder Umpacken der Lagerware.
- Lagerung auf Rädern
- Ein Putztraum
- Edelstahlausführung, ohne Regale
Ganz einfach gründliches Reinigen, auch in den hintersten Ecken. Die Rollregale einfach verschieben – einfacher geht es nicht. Dieses Transportregal zum Selbstaufbau wird platzsparend und sicher verpackt geliefert.
Ausgestattet mit vier Lenkrollen Ø 125 mm in korrosionsbeständigen Gehäusen, zwei davon mit Totalfeststeller.
Teilung: 150 mm
- Kapazität:200 kg
- Bezeichnung:Regaleinheit
- Seq:02
- B×T×H:1275×675×900 mm
- Für:Regalgröße 1200×600



