Mono Taschen-Sampler
Mono Taschen-Sampler, Edelstahl 316L, 1500 mm, 25 mm, 20 ml
Catalog # SAMP1430S-1500
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
Der Mono-Taschenprobenehmer ist zum Beproben von frei fließenden Pulvern und Granulaten von einem einzigen Punkt aus konzipiert.
- Ideal für die Entnahme einer einzelnen Probe von frei fließenden Pulvern/Granulaten
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kann zur Reinigung leicht zerlegt werden
- Ab Lager verfügbar
- Schnell lieferbar
Der Mono-Taschenprobenehmer eignet sich zum Entnehmen von Proben von frei fließenden Pulvern/Granulaten von einem einzigen Punkt aus. Das in verschiedenen Längen erhältliche GMP-Design gewährleistet hervorragende Haltbarkeit für viele Anwendungen.
Specifications
- Ø:25 mm
- Volumen:20 ml
- Bezeichnung:Mono Taschen-Sampler
- Länge:1500 mm
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



