Mono Taschen-Sampler
Mono Taschen-Sampler, Edelstahl 316L, 1000 mm, 25 mm, 20 ml
Katalognr. SAMP1430S-1000
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Der Mono-Taschenprobenehmer ist zum Beproben von frei fließenden Pulvern und Granulaten von einem einzigen Punkt aus konzipiert.
- Ideal für die Entnahme einer einzelnen Probe von frei fließenden Pulvern/Granulaten
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kann zur Reinigung leicht zerlegt werden
- Ab Lager verfügbar
- Schnell lieferbar
Der Mono-Taschenprobenehmer eignet sich zum Entnehmen von Proben von frei fließenden Pulvern/Granulaten von einem einzigen Punkt aus. Das in verschiedenen Längen erhältliche GMP-Design gewährleistet hervorragende Haltbarkeit für viele Anwendungen.
Technische Daten
- Ø:25 mm
- Volumen:20 ml
- Bezeichnung:Mono Taschen-Sampler
- Länge:1000 mm
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:02



