ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 83 C, +15...+70 °C, 1,0 °C, 171 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 40 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301150-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:40 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 83 C
- Länge:171 mm
- Seq:74
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:+15...+70 °C



