ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 82 C, −15...+105 °C, 1,0 °C, 162 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 30 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA301130-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
Dokumente
AMARA301860-FL_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:30 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 82 C
- Länge:162 mm
- Seq:72
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−15...+105 °C



