ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 59 C, −18...+82 °C, 0,5 °C, 303 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA300798-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Zertifizierung: Compliant with ASTM.
Dokumente
AMARA301860-FL_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 59 C
- Länge:303 mm
- Seq:50
- Teilung:0,5 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−18...+82 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



