ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 5 F, −30...+120 °F, 2,0 °C, 230 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 108 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA300080-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Zertifizierung: Compliant with ASTM.
Dokumente
AMARA301860-FL_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:108 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 5 F
- Länge:230 mm
- Teilung:2,0 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−30...+120 °F
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



