ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 5 C, −38...+50 °C, 1,0 °C, 230 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 108 mm, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA300070-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
AMARA301860-FL_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:108 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 5 C
- Länge:230 mm
- Seq:003
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−38...+50 °C
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



