Fine forceps, mirror finish
Fine, Edelstahl, 110 mm, Mirror finish, Gerade, 0,05×0,02 mm
Katalognr. FSCI11413-11
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Fine
- Länge:110 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:02
- Spitzentyp:Mirror finish
- Spitzengröße:0,05×0,02 mm
- Spitzenform:Gerade
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



