Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, halogen free, 6000 series, width 65 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz
Katalognr. BRDY196515
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
TDS Brady R600 Halogen Free Series Thermal Transfer Ribbon
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Thermal transfer printer ribbon, halogen free, 6000 series, width 65 mm
- Länge:70 m
- Seq:04
- Für:BBP™11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



