Winterweste, SIERRA2
Dunkelblau, XXL
Katalognr. DELPSIER2BMXX
Anbieter: DELTA PLUS
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese kältebeständige Thermoweste aus 65% Polyester und 35% Baumwolle verfügt über ein Futter aus Taffeta-Polyester.
- Neun Taschen, darunter Eingrifftaschen
- Verschluss mit Reißverschluss unter der Sturmklappe
- Gummizug an beiden Seiten und am Rücken
- Unterer Rückenschutz, Armloch mit Windschutz
- Inklusive festem Ausweishalter
Besonders zur Verwendung im Freien und anspruchsvollen Umgebungen geeignet.
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Dunkelblau
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:DELPSIER2BMXX
- Modell:SIERRA2
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:65% polyester, 35% cotton
- Riskobereich:Cryo-beständig|Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex



