Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, deactivated silanised, 0,70 ml, Precision point, 8×40 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
MICS9504S-03ND
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:8×40 mm
- Kapazität:0,70 ml
- Bezeichnung:Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, deactivated silanised
- Material:Borosilikatglas 3.3
- Seq:28
- Boden:Precision point
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



